Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kunststoff-Rohrschere - ROSHER-KST-(D0-26MM) Kunststoff-Rohrschere - ROSHER-KST-(D0-26MM) Kunststoff-Rohrschere - ROSHER-KST-(D0-26MM) Kunststoff-Rohrschere - ROSHER-KST-(D0-26MM)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ITiIXTZBVko

Kunststoff-Rohrschere - ROSHER-KST-(D0-26MM) - 1
Kunststoff-Rohrschere - ROSHER-KST-(D0-26MM) - 2
Kunststoff-Rohrschere - ROSHER-KST-(D0-26MM) - 3
Kunststoff-Rohrschere - ROSHER-KST-(D0-26MM) - 4

Kunststoff-Rohrschere

ROSHER-KST-(D0-26MM)

Art.-Nr. 071555 150

EAN 4052703327102

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kunststoff-Rohrschere

Art.-Nr. 071555 150
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
Zum Schneiden von Kunststoffrohren und Kunststoff-Verbundrohren.

Mit Ratschenfunktion



Geringer Kraftaufwand


  • Schere aus Magnesium-Druckguss

Sehr robust trotz geringem Gewicht


  • Klingenrückzug per Knopfdurck

Enorme Zeitersparnis


  • Scherenklinge aus beschichtetem

Edelstahl


Extrem sauberer Schnitt und lange Lebensdauer


  • Werkzeugloser Klingenwechsel
Hinweis

Art.-Nr. 071555 150: Ohne Ratschenfunktion und Klingenrückzug

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schnittleistung Kunststoffrohr min./max.

0-26 mm

Schnittleistung Kunststoffrohr Zoll min./max.

0-1 in

Länge (L)

205 mm

Ersatzteile für dieses Produkt:
Klinge für Kunststoff-Rohrschere

ERSAKLI-(F.071555 150)